エスコ
マイクロファイバーモップ[洗浄バケツ付]
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的。
マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチ。
寸法(mm)
(バケツ)490×260×290
モップ寸法(mm)
Φ400×1020~1310
エスコ品番
EA928AB-130
セット内容
モップ本体、モップヘッド×2、バケツ
材質
糸:マイクロファイバー柄:ポリプロピレン、ステンレスバケツ:ポリプロピレン、ナイロン
質量(g)
3200
容量(L)
7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436636
EA928AB-130
オープン
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください