エスコ
80x405x288mm モップ絞り器
容量(L)
14
仕様
ホースホルダ―付
エスコ品番
EA928AB-18
材質
本体:ポリプロピレン、フレーム:スチールにユニクロめっき
寸法(mm)
480×405×288
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436724
EA928AB-18
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください