曜日別特売

回転モップ (洗浄カゴ付)

回転モップ (洗浄カゴ付) - エスコ

柄を上下に動かすことで、モップ先端が360度回転し、その遠心力で脱水できます。
洗浄カゴの下から、水が放出されますので、屋内でご使用の場合は、別途バケツ等に入れて頂いてご使用下さい。
専用バケツは必要ありません。
お手持ちのバケツで洗浄して頂き、その後脱水して下さい。

寸法(mm)(洗浄カゴ)Φ200×170モップ寸法(mm)Φ350×1200(柄Φ19)エスコ品番EA928AB-240材質モップ:ポリプロピレン・ABS・ポリエステル・スチール、洗浄カゴ:ポリプロピレン質量(kg)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50436828EA928AB-240
オープン
3,080
3,388(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする