曜日別特売

900x1500mm ホールモップ

900x1500mm ホールモップ - エスコ

油性吸着剤使用

ヘッド幅(mm)900エスコ品番EA928AB-25A材質糸:綿・スフ混、柄:スチール全長(mm)1500モップ寸法(mm)1120×360繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50436846EA928AB-25A
オープン
9,600
10,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする