エスコ
[EA928AB-301用]替モップ
適合
EA928AB-301、-301A用替モップ
エスコ品番
EA928AB-302
材質
綿、エステル、その他
質量(g)
160
モップ寸法(mm)
240×180
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436882
EA928AB-302
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください