エスコ
180x1335mm 水拭きモップ(5本)
ヘッドが床や壁に直接触れないようモップを挟み込めます。吸水、耐油性にすぐれたモップです。
繰り返し・詰め替え
対応
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、モップ:ポリエステル・レーヨン・他
エスコ品番
EA928AB-311
柄長さ(mm)
1335
モップ寸法(mm)
240×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436907
EA928AB-311
1335
オープン
¥
8,040
¥
8,844
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください