エスコ
180x1335mm 水拭きモップ
ヘッドが床や壁に直接触れないようモップを挟み込めます。吸水、耐油性にすぐれたモップです。
繰り返し・詰め替え
対応
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、モップ:ポリエステル・レーヨン・他
エスコ品番
EA928AB-312
柄長さ(mm)
1335
モップ寸法(mm)
240×220
内容量
1個
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436916
EA928AB-312
1335
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200