エスコ
[EA928AB-311,312用]替モップ (10枚)
適合
EA928AB-311、-312用替モップ
エスコ品番
EA928AB-316
材質
ポリエステル、レーヨン、他
寸法(mm)
240×220
質量(g)
100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436925
EA928AB-316
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください