エスコ
1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー
ヘッドが自由な形に曲げられるので複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に適しています糸は超極細繊維で、ホコリや皮脂などを洗剤なしでスッキリ落とします。
エスコ品番
EA928AB-35
材質
ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、クリップ:ポリエチレン
全長(mm)
1370~2007
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436977
EA928AB-35
オープン
¥
6,350
¥
6,985
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください