エスコ
1400mm 柄付スプリングモップ(1本)
タイル・ファッションシート等の床を手軽に清掃できます。
エスコ品番
EA928AB-3S
材質
モップ:ポリエステル・レーヨン、柄:コーティングパイプ
質量(g)
柄+モップ:680、モップのみ:150
柄長さ(mm)
1410
モップ寸法(mm)
230×190
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437047
EA928AB-3S
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300