エスコ
1500mm 水拭きモップ
ワンタッチでモップ交換できます。
エスコ品番
EA928AB-450
材質
(ハンドル)ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC、(モップ)綿・ポリエステル・レーヨン
ハンドル長さ(mm)
1500
モップ寸法(mm)
240×210
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437108
EA928AB-450
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください