エスコ
1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(青)
立ったままの姿勢でダスターモップの着脱が可能です。
広い面積をムラなく拭き上げます。
適合
EA928AB-82E~-82H
エスコ品番
EA928AB-580B
材質
モップ:マイクロファイバー・綿、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ・ポリプロピレン
色
ブルー
ハンドル長さ(mm)
1110~1800
モップ寸法(mm)
130×430
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437336
EA928AB-580B
オープン
¥
7,550
¥
8,305
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください