エスコ
1320mm スポンジモップ(2本)
レバーひとつでスポンジを絞ることができます。
エスコ品番
EA928AB-73
材質
柄:スチール、スポンジ:ビスコーススポンジ
全長(mm)
1320
スポンジサイズ(mm)
180×135×40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437476
EA928AB-73
オープン
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください