240x240mm 替モップ(赤)

240x240mm 替モップ(赤) - エスコ

ワンタッチで交換できます。

エスコ品番EA928AB-75Z材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン寸法(mm)240×240レッド適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50437503EA928AB-75Z
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする