エスコ
240x210mm 替モップ(青)
ワンタッチで交換できます。
エスコ品番
EA928AB-76X
材質
糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン
寸法(mm)
240×210
色
ブルー
適合ハンドル
EA928AB-140A~-180C
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437512
EA928AB-76X
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください