曜日別特売

135x90x55mm ハンドモップ

135x90x55mm ハンドモップ - エスコ
(2件のレビュー)

本体+モップ
階段・部屋隅などのワックス塗布に。
ウレタン系ワックスもOK。

エスコ品番EA928AB-8材質ポリプロピレンハンドル寸法(mm)135×90×55モップ寸法(mm)95×150繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50437573EA928AB-8
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50437573
2020-12-19
用途: 洗浄ワックス作業
サービス業

作業終了時の点検で、隅み角のワックス塗り忘れた箇所に便利。
次回は階段のワックス作業に使ってみようかと思います。

対象商品 : 50437573
2020-08-13
用途: 階段のワックス塗布
佐々木商会サービス業

階段の角迄きれいに無駄なく塗布出来ます。
新人さんや、女性スタッフでも簡単にマスター出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする