エスコ
240mm モップホルダー
エスコ品番
EA928AB-81
材質
ホルダー:ポリプロピレン、糸:ポリエステル、レーヨン
ホルダー寸法(mm)
240×28×43(突起部除く)
適合ハンドル
EA928AB-140A~-180C
モップ寸法(mm)
240×240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437582
EA928AB-81
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください