エスコ
100x 400mm ホルダー(EA928AB-82E・F・G用)
立ったままの姿勢でラーグの着脱が可能です。
EA928AB-82E、82F、82G用
エスコ品番
EA928AB-82
材質
ヘッド本体:ポリプロピレン、解除ボタン:POM樹脂
寸法(mm)
100×400
適合ハンドル
EA928AB-140A~-180C
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437607
EA928AB-82
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください