エスコ
130x 430mm ダスターモップ(青)
EA928AB-82用ダスターモップ
広い面積をムラなく拭き上げます
エスコ品番
EA928AB-82G
材質
マイクロファイバー:ナイロン・ポリエステル、混紡糸:綿・ポリエステル、キャンバス:ポリエステル+塩化ビニール
寸法(mm)
130×430
色
ブルー
質量(g)
160
適合ハンドル
EA928AB-140A~-180C
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437634
EA928AB-82G
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください