曜日別特売

5本用 モップハンガー(壁掛け式)

5本用 モップハンガー(壁掛け式) - エスコ

壁面固定タイプ
木ねじ付
スペースを取らず、使いやすい高さで壁に設置できるモップハンガー。

ホルダー数5耐荷重(kg)2(1ヶ所当たり)エスコ品番EA928AB-92材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)1.5適合径(Φmm)16~26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50437756EA928AB-92
オープン
8,600
9,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする