曜日別特売

モップハンガー(5本掛け)

モップハンガー(5本掛け) - エスコ

キャスター(4ヶ所)付(うちストッパー付キャスターは2ヶ所です。)
金属部分がオールステンレスを使用した清掃用品ハンガーです。
水場での使用に活躍するステンレス素材のハンガーです。
スライド式フック仕様
風通しが良く、お手入れ簡単。食品工場などに最適です。

掛数(本)5エスコ品番EA928AB-94材質ステンレスSUS304寸法(mm)690×430×1800質量(kg)8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50437774EA928AB-94
オープン
68,500
75,350(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする