エスコ
300x70x50mm ハンディーワイパー
本体(ワイパー1枚付)
本体折りたたみ可能
パソコン画面、キーボード、電化製品、照明器具など、極細繊維が埃を吸着。
全長(mm)
300(折たたみ時145)
エスコ品番
EA928AC-10
材質
(本体)ポリプロピレン、(ワイパー)ポリエステル
寸法(mm)
(ワイパー)160×70、(毛先幅)50
モップ寸法(mm)
110×210
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437817
EA928AC-10
オープン
¥
305
¥
336
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください