エスコ
1220mm ほうき(シダ)
天然繊維でコシが強い
全長(mm)
1220
エスコ品番
EA928AD-10S
材質
(穂先)シダ、(柄)カラー鋼管
毛丈(mm)
170
穂先(mm)
230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438036
EA928AD-10S
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください