エスコ
300mm ほうき(自在・5本組)
全長(mm)
1340
エスコ品番
EA928AD-13
材質
ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ、穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)
40
穂先(mm)
300
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438097
EA928AD-13
オープン
¥
5,680
¥
6,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください