740mm PPほうき(ちりとり付)

740mm PPほうき(ちりとり付) - エスコ

天然と化学繊維の混合毛タイプで、細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
コンパクトに収納して手軽に扱えるほうきとチリトリのセットです。

全長(mm)740エスコ品番EA928AD-162長さ(mm)335(ちりとり/グリップ含む)幅(mm)220(ちりとり)質量(g)220(ほうき)、130(ちりとり)毛丈(mm)140材質(柄部)スチールパイプ材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%材質(甲)ポリプロピレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン穂幅(mm)200繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50438194EA928AD-162
オープン
2,430
2,673(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする