エスコ
670-1035mm 伸縮式ほうき
ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)
670~1035
エスコ品番
EA928AD-171
材質
柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部)
質量(g)
230
毛丈(mm)
47
穂先(mm)
幅230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438212
EA928AD-171
オープン
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください