エスコ
305x354x545mm ちりとり(スチール製/ハサミ付)
ゴミを一度に収集できる大型タイプのチリトリです。
便利なハサミ付。
材質
本体:鋼板に粉体塗装、はさみ:スチール
エスコ品番
EA928AD-19
寸法(mm)
(本体)305×354×545、(はさみ)15×300
質量(kg)
1.5(はさみ含む)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438264
EA928AD-19
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください