エスコ
324x191x687mm ちりとり(ほうき付)
(1件のレビュー)
置き場所に困らないセットです。
材質
ちりとり:ABS樹脂・ナイロン樹脂、ブラシ:ポリエステル
エスコ品番
EA928AD-23
寸法(mm)
(ほうき)225×730、(ちりとり)324×191×687
質量(g)
(ちりとり)650、(ほうき)200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438316
EA928AD-23
オープン
¥
4,350
¥
4,785
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください