エスコ
285x310x640mm ちりとり
材質
本体:PET、柄:アルミパイプ、グリップ:PET
仕様
ロック機能なし
エスコ品番
EA928AD-24
質量(g)
710
収納時寸法(mm)
285×160×860
使用時寸法(mm)
285×310×670
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438325
EA928AD-24
オープン
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください