エスコ
300mm ほうき・自在(PP)
全長(mm)
1380
エスコ品番
EA928AD-53S
材質
穂先:ポリプロピレン、柄:鋼管に塩ビコーティング
幅(mm)
300
毛丈(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438578
EA928AD-53S
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550