エスコ
360x991-1621mm 窓用伸縮柄付モップ
首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。
伸縮式
エスコ品番
EA928AE-22
材質
ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
全長(mm)
911~1621
質量(g)
421
ハンドル径(Φmm)
20
スポンジサイズ(mm)
360×17
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438833
EA928AE-22
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください