エスコ
550-870mm 窓用柄付モップ(2本組)
エスコ品番
EA928AE-6
材質
頭部:ABS樹脂、合成ゴム、ナイロン、不織布、柄部:アルミ
全長(mm)
550~870
スポンジサイズ(mm)
215
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438876
EA928AE-6
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください