曜日別特売

80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付)

80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付) - エスコ

コーナーも洗いやすい三角スポンジ

材質スポンジ:ポリエステル不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレンエスコ品番EA928AG-180スポンジサイズ(mm)80×150×80適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439104EA928AG-180
オープン
170
187(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする