40x95mm ネイルブラシ

40x95mm ネイルブラシ - エスコ
(2件のレビュー)

背面に1列、ポイント洗い用ブラシが付いています。

エスコ品番EA928AG-3材質ブラシ:ナイロン、台:ポリスチレン寸法(mm)40×95×25全長(mm)95毛丈(mm)12ブラシ寸法(mm)72×27繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439192EA928AG-3
オープン
225
248(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50439192
2024-06-10
用途: 農作業と機械のメンテナンス
農・林・水産業

長く愛用しております爪の間の汚れ落としは最高ですね~色々試して今はこれしか使えません、

1が参考にしています
対象商品 : 50439192
2021-01-12
用途: 作業後の身だしなみ

様々なネイルブラシを同時購入して比較しましたが、
個人的にはこの商品が一番値段やサイズ、感触が良かったと思います。
画像には記載されていませんが、背面に1列ついている、
ポイント洗い用ブラシがとても便利です。
ピンポイントに爪の間に入り込んだ汚れも洗浄できるので、
この背面画像はぜひ載せるべきだと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする