曜日別特売

70x40x190mm ハンドブラシ・曲がる

70x40x190mm ハンドブラシ・曲がる - エスコ
(1件のレビュー)

ブラシが自由に曲がります

エスコ品番EA928AG-30材質毛先:ポリプロピレン、台部:ポリエチレン全長(mm)180質量(g)84毛丈(mm)23ブラシ寸法(mm)60×148繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439208EA928AG-30
オープン
285
314(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50439208
2020-04-16
用途: バスタブの清掃
製造業

他製品と同時購入したが同様の性能であり。やはりユニットバスの床面の清掃には問題ないがコーナーの清掃がしにくい。しかし、他製品よりコスパよいので満足度は普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする