曜日別特売

30x150x20mm 柄付ブラシ

30x150x20mm 柄付ブラシ - エスコ

洗面用
排水口の溝部分の掃除にも最適です。

エスコ品番EA928AG-301材質ポリプロピレン全長(mm)150質量(g)14耐熱温度(℃)-20~100ブラシ寸法(mm)25×30適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439217EA928AG-301
オープン
175
193(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする