エスコ
60x190mm 柄付たわし(ステンレス製)
(1件のレビュー)
材質
頭部:ステンレス線、柄:ポリプロピレン
エスコ品番
EA928AG-31
寸法(mm)
60×35
全長(mm)
190
質量(g)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439235
EA928AG-31
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください