エスコ
45x55x250mm ポット・ボトルクリーナー
使用場所
キッチン
エスコ品番
EA928AG-33A
材質
頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
250
質量(g)
20
スポンジサイズ(mm)
45×55×80
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439253
EA928AG-33A
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください