エスコ
120x250x150mm バス用ブラシ
(1件のレビュー)
ソフトなアミ目繊維なのでシリコンコーキング部も傷つけません。
使用場所
浴室
エスコ品番
EA928AG-417
材質
ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ
全長(mm)
450~680
ブラシ寸法(mm)
Φ140
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439427
EA928AG-417
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください