エスコ
215x105x60mm 浴そう洗いスポンジ
使用場所
浴室
エスコ品番
EA928AG-51
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
215×105×60
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ピンク、ブルーの2色あります。(色指定はできません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439567
EA928AG-51
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください