曜日別特売

70x155x60mm ナイロンブラシ

70x155x60mm ナイロンブラシ - エスコ
(2件のレビュー)

サイドに広がった硬い毛が汚れやホコリをしっかり落とします。

エスコ品番EA928AG-538材質グリップ:ゴム、PVC全長(mm)145毛丈(mm)35ブラシ寸法(mm)155×35~70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439716EA928AG-538
オープン
1,730
1,903(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50439716
2021-02-04
用途: 汚れ落とし

強度があり、長持ち
個人的にはもう少しブラシが硬くて良いかも

対象商品 : 50439716
2019-07-22
用途: 車の車内清掃

いつもは掃除機をかけていたのですが、どうしても取れない糸くずなどもこのブラシでカキだせばカーペットも綺麗になりました。あらかじめホコリをこのブラシで一箇所に集めてあとは掃除機で一網打尽です。特に記載はなかったのですがもともと車の内装用ブラシのようで、パッケージにそのように書かれていました。毛は適度に硬く長さもちょうど良い。毛が抜けることもなかったです。安価な製品ですが、大満足です。車の内装用ブラシと表示すればもっとわかりやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする