90mm スクラブブラシ

90mm スクラブブラシ - エスコ

指の爪や、狭い割れ目に便利です。

エスコ品番EA928AG-539材質毛:ポリプロピレン、グリップ:TPRラバー全長(mm)90毛丈(mm)23ブラシ寸法(mm)100×20繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439725EA928AG-539
オープン
840
924(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする