エスコ
ミニほうき・ちりとりセット
(1件のレビュー)
寸法(mm)
(ちりとり)173×245
エスコ品番
EA928AG-540
材質
(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック
全長(mm)
208
ブラシ寸法(mm)
208×36
穂先(mm)
幅140
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439743
EA928AG-540
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください