エスコ
150x80x50mm バススポンジ(ネット入)
洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。
使用場所
浴室
エスコ品番
EA928AG-57A
材質
アクリル、ポリウレタン
寸法(mm)
150×80×50
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439944
EA928AG-57A
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください