エスコ
350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー)
マイクロファイバーで汚れを取り除きます。
洗うことが出来、再利用できます。
エスコ品番
EA928AG-582
材質
マイクロファイバー
全長(mm)
620
柄長さ(mm)
380
モップ寸法(mm)
350×95
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439978
EA928AG-582
オープン
¥
3,610
¥
3,971
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください