410mm 洗浄ブラシ

410mm 洗浄ブラシ - エスコ
エスコ品番EA928AG-93材質毛先:塩化ビニール、柄:ポリプロピレン全長(mm)410毛丈(mm)60毛材ハードブラシ寸法(mm)60×180繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※赤・緑・青の3色あります。(色指定はできません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440267EA928AG-93
オープン
870
957(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする