エスコ
60x120x395mm 洗浄ブラシ
エスコ品番
EA928AG-95
材質
ブラシ部:塩化ビニール、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
400
毛丈(mm)
45
ブラシ寸法(mm)
60×120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440285
EA928AG-95
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください