エスコ
交換用スポンジ(EA928AH-13用)
(1件のレビュー)
タイヤワックス用。新形状のスポンジで、タイヤの隅まで塗り残しがありません。
材質
頭部:PE・ポリウレタンフォーム
エスコ品番
EA928AH-14
質量(g)
33
危険物の類別
非危険物
スポンジサイズ(mm)
120×80×22~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440328
EA928AH-14
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください