エスコ
440mm 柄付たわし
材質
柄・毛:ポリプロピレン
エスコ品番
EA928AH-21
寸法(mm)
75×40×440
ブラシ寸法(mm)
89×100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440355
EA928AH-21
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください