エスコ
255mm スリムブラシ
抗菌加工
網目繊維とブラシのダブル効果で、凹凸面の汚れが水だけで落ちます。
エスコ品番
EA928AJ-100
材質
毛・グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
255
ブラシ寸法(mm)
Φ60×105
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440495
EA928AJ-100
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください